Λάμα σπαθόσεγας, μέταλλο, δύο αστέρια Για λεπτές λαμαρίνες/μεταλλικά προφίλ και σωληνώσεις
Λάμα σπαθόσεγας 2S για χοντρ. λαμαρ., μετ. προφίλ
ΛΑΜΕΣ 5ΤΕΜ ΜΕΤΑΛ.1.8 ΣΕΓΑΣ SBS L=150
Αρ. είδους 0615915018
EAN 4038898411062







Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οδόντωση με μικρό βήμα 1,8 mm και πριονωτό σχήμα για ομαλή κοπή
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
- Για μεταλλικές λάμες σπαθόσεγας, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λαμών της σπαθόσεγας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 150 mm |
Απόσταση δοντιών | 1,8 mm |
Πάχος | 0,9 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Παχιές λαμαρίνες, Μεταλλικά προφίλ και σωλήνες |
Κατάλληλη για | Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 3-8 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |