Λάμα σπαθόσεγας, μέταλλο, δύο αστέρια Για λεπτές λαμαρίνες/προφίλ λαμαρίνων και σωληνώσεις
Λάμα σπαθόσεγας 2S για λεπτά φύλλα, προφίλ λαμαρινών
ΛΑΜΕΣ 5ΤΕΜ ΜΕΤΑΛ.1.4 ΣΕΓΑΣ SBS L=228
Αρ. είδους 0615922814
EAN 4038898411086
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οδόντωση με μικρό (1,4 mm) έως πολύ μικρό (1 mm) βήμα και πριονωτό σχήμα για ομαλή κοπή
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος
- Για μεταλλικές λεπίδες σπαθόσεγας, θα πρέπει να παρέχετε ψύξη, να μειώσετε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και να απενεργοποιήστε την κίνηση ταλάντωσης
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λεπίδων της σπαθόσεγας
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 228 mm |
Απόσταση δοντιών | 1,4 mm |
Πάχος | 0,9 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Προφίλ μεταλλικών φύλλων και σωλήνες, Λεπτά μεταλλικά φύλλα |
Κατάλληλη για | Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 1,5-3 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |