Λάμα σπαθόσεγας, μέταλλο, δύο αστέρια Για λεπτές λαμαρίνες/προφίλ λαμαρίνων και σωληνώσεις
Λάμα σπαθόσεγας 2S για λεπτά φύλλα, προφίλ λαμαρινών
ΛΑΜΑ 5ΤΕΜ. ΜΕΤ. 1,4ΜΜ ΣΕΓΑΣ SBS L150
Αρ. είδους 0615915014
EAN 4038898411055
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οδόντωση με μικρό (1,4 mm) έως πολύ μικρό (1 mm) βήμα και πριονωτό σχήμα για ομαλή κοπή
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος
- Για μεταλλικές λεπίδες σπαθόσεγας, θα πρέπει να παρέχετε ψύξη, να μειώσετε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και να απενεργοποιήστε την κίνηση ταλάντωσης
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λεπίδων της σπαθόσεγας
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 150 mm |
Απόσταση δοντιών | 1,4 mm |
Πάχος | 0,9 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Προφίλ μεταλλικών φύλλων και σωλήνες, Λεπτά μεταλλικά φύλλα |
Κατάλληλη για | Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 1,5-3 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |