Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τερματικό άκρο συρματόσχοινου με δεξιόστροφο σπείρωμα

Τερματ. άκρο συρματόσχοινου A4 δεξιόστρ. σπείρωμα
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟΥ 5ΜΜ Μ10 Α4

Αρ. είδους 5176027005
EAN 4056807106434

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4 με παξιμάδι
  • Τα τερματικά άκρα συρματόσχοινου πιέζονται μαζί με τα συρματόσχοινα, ώστε να δημιουργηθεί ένα οπτικά ελκυστικό άκρο στο συρματόσχοινο

  • Το υδραυλικό εργαλείο σύσφιγξης καλωδίων B12 με το κατάλληλο ένθετο σύσφιγξης είναι κατάλληλο για τερματικά άκρα συρματόσχοινου M4 έως M12

  • Για τα τερματικά άκρα συρματόσχοινου M16 έως M20 συνιστάται επεξεργασία σε στατική πρέσα
Ανακοίνωση
  • Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.

  • Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Κηπουρική και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, ναυπήγηση πλοίων, κατασκευή ραγών.

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Εξωτερική διάμετρος πλευράς συρματόσχοινου (d2)

9 mm

Μήκος (l1)

130 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

63 mm

Μήκος χιτωνίου συρματόσχοινου (l3)

52 mm

Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού

5 mm

Άλλο πρότυπο

WN 5176-027

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

65,000 g