Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμα σπαθόσεγας, μέταλλο, δύο αστέρια Για λεπτές λαμαρίνες/προφίλ λαμαρίνων και σωληνώσεις

Λάμα σπαθόσεγας 2S για λεπτά φύλλα, προφίλ λαμαρινών
ΛΑΜΕΣ 5ΤΕΜ ΜΕΤΑΛ.1ΜΜ ΣΕΓΑΣ SBS L=150

Αρ. είδους 0615915010

EAN 4038898411048

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμα σπαθόσεγας, μέταλλο, δύο αστέρια Για λεπτές λαμαρίνες/προφίλ λαμαρίνων και σωληνώσεις

Αρ. είδους 0615915010
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
Με πριονωτή οδόντωση για κοπή μετάλλων χωρίς κόπο
  • Οδόντωση με μικρό (1,4 mm) έως πολύ μικρό (1 mm) βήμα και πριονωτό σχήμα για ομαλή κοπή
Ανακοίνωση
  • Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος

  • Για μεταλλικές λεπίδες σπαθόσεγας, θα πρέπει να παρέχετε ψύξη, να μειώσετε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και να απενεργοποιήστε την κίνηση ταλάντωσης

  • Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λεπίδων της σπαθόσεγας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

150 mm

Απόσταση δοντιών

1,0 mm

Πάχος

0,9 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Λεπτά μεταλλικά φύλλα, Προφίλ μεταλλικών φύλλων και σωλήνες

Κατάλληλη για

Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

0-1,5 mm

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες