Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στεγανοποίηση καρφιών και βιδών Για αυξημένες απαιτήσεις

Πέλμα στεγανοποίησης καρφιών και βιδών STAMISOL
ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙ. ΚΑΡΦΩΤΙ. ΚΑΙ ΒΙΔΩΝ 4X50MM

Αρ. είδους 0875850170

EAN 4053479082356

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στεγανοποίηση καρφιών και βιδών Για αυξημένες απαιτήσεις

Αρ. είδους 0875850170
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
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση με ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Αυτοκόλλητη βάση

Ακρυλική

Χρώμα

Μαύρο

Συνολικό πάχος

4 mm

Μήκος

50 mm

Πλάτος

50 mm

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

10 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

40 °C

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

70 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

0 Month

Χωρίς διαλύτες

Όχι

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στεγνός χώρος αποθήκευσης, 20°C

Αριθμός τεμαχίων

400 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες