Καλοκαιρινό Καθαριστικό Παρμπρίζ
Καλοκαιρινό καθαριστικό παρμπρίζ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 4L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καθαρίζει τα τζάμια από διάφορες αποθέσεις που δημιουργούν ανωμαλίες στην επιφάνειά τους
Άμεση καθαριστική δράση
Απομακρύνει άμεσα, χωρίς δυσκολία, τα σκοτωμένα έντομα, τις λιπαρές ουσίες και την θαμπάδα
Κατάλληλο για τζάμια από πολυανθρακικά (Polycarbonate)
Χωρίς διαλύτες με αποτελέσμα να μην προκαλέι φθορές στα λάστιχα στεγανοποίησης και τους υαλοκαθαριστήρες
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιεχόμενα | 4 l |
Δοχείο | Πλαστικό κάνιστρο |
Χημική βάση | Επιφανειοδραστικές ουσίες |
Οσμή/άρωμα | Κίτρο |
Χρώμα | Διαφανές, Πορτοκαλί |
Τιμή pH | 9,5-10,5 |
Πυκνότητα | 1,004 g/ml |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |