Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με στρογγυλό μανδρέλι

Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με στρογγυλό μανδρέλι
ΤΥΦΛΑ ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4,9Χ15,8ΜΜ

Αρ. είδους 050050011

EAN 4052712116278

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με στρογγυλό μανδρέλι

Αρ. είδους 050050011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση με ανοξείδωτο περτσίνι και προαιρετική μη αγώγιμη σύνδεση
  • Εύκολη εγκατάσταση με πλαστική πένσα για τυφλά πριτσίνια

  • Δεν επηρεάζεται από τη διάβρωση

  • Μη αγώγιμο

  • Δεν προκαλεί ζημιά στις βαμμένες επιφάνειες

  • Υλικό: Σώμα πριτσινιού από PA, μανδρέλι πριτσινιού από POM, μαύρο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για τη στερέωση πλαστικών επενδύσεων, καλυμμάτων ηχείων, ταμπλό και εσωτερικών φτερών σε εφαρμογές οχημάτων, καθώς και όλων των πλαστικών εξαρτημάτων στο εσωτερικό των οχημάτων.

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

5,00-5,10 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

1,50-4,50 mm

Διάμετρος χιτωνίου (A)

4,90 mm

Μήκος χιτωνίου (B)

15,80 mm

Διάμετρος κεφαλής (C)

11,80 mm

Ύψος κοπής (D)

3,30 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό του χιτωνίου

PA - Πολυαμίδιο

Υλικό του μανδρελιού

POM - Πολυοξυμεθυλένιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Ford

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

N804189S

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Περτσιναδόρος χειρός για πλαστικά τυφλά περτσίνια

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΤΥΦΛΑ ΠΕΡΤΣ.

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες