Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εργαλειοθήκη από αλουμίνιο μη εξοπλισμένο

Εργαλειοθήκη, θήκη εργαλείων σέρβις από αλουμίνιο
ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 490Χ400Χ190ΜΜ

Αρ. είδους 071593 011

EAN 4024835281201

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εργαλειοθήκη από αλουμίνιο μη εξοπλισμένο

Αρ. είδους 071593 011
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
Θήκη εργαλείων σέρβις με αποσπώμενο πάνελ εργαλείων με δύο βάσεις για εργαλεία έως 12 mm και διαμ. 20 mm
  • Υψηλή ποιότητα και σταθερή σχεδίαση χάρη στις πλάκες βάσης από ανοδιωμένο αλουμίνιο

  • Το πλαίσιο από αλουμίνιο είναι ανθεκτικό στη στρέβλωση και εμποδίζει την εισχώρηση σκόνης

  • Κλειδαριές με εναλλασσόμενο κλείδωμα (με το ίδιο κλειδί)

  • Ανθεκτικοί μεταλλικοί μεντεσέδες και πάνω στηρίγματα

  • Λαβή μεταφοράς με επένδυση, πέλματα στήριξης και τροχίσκοι στη βάση

  • Περίβλημα βάσης (PS) με διαχωριστικά και επίπεδο πάνελ εργαλείων με βάση για ένα εργαλείο διαμέτρου έως 20 mm

  • Θήκη εγγράφων με επένδυση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ύψος (C)

190 mm

Πλάτος (A)

490 mm

Βάθος (B)

390 mm

Υλικό

Αλουμίνιο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

6100,000 g

Πλάτος x βάθος x ύψος (εσωτερική διάσταση)

435 x 315 x 180 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες