Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφ. και φλάντζα
Χάλυβας Delta Seal, μαύρο χρ., πομπέ κεφαλή H
ΛΑΜ/ΔΑ ΣΤΑΥΡ ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ 4,8X19
Αρ. είδους 013404819
EAN 4011231193023
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κατάλληλη για όλες τις βιδωτές συνδέσεις μαλακών υλικών (π.χ. πλαστικά) στο εσωτερικό μηχανοκίνητων οχημάτων, π.χ. ταμπλό, εσωτερική προστατευτική επένδυση κ.λπ.
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επάνω επίστρωση μαύρη |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή με κολάρο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 19 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 12 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,25 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Πάχος ροδέλας (t) | 1,2 mm |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |