Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα πινακίδας κυκλοφορίας

Βίδα πινακίδας κυκλοφορίας, επιψευδαργ. χάλυβας.
ΣΤΡΙΦΟΝΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 4,8X16

Αρ. είδους 010348 16

EAN 4011231170925

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα πινακίδας κυκλοφορίας

Αρ. είδους 010348 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
  • Κεφαλή με πρόσθετη αυλάκωση συγκράτησης για πώματα κάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

16 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,6 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

DIN

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχήμα άκρου

Άκρο

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βιδωτό πώμα για βίδα πινακίδας κυκλοφορίας

ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΙΦΟΝ.ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΑΥΡΑ

x 100 Ποσότητα
Βιδωτό πώμα για βίδα πινακίδας κυκλοφορίας

ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΙΦΟΝΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΠΛΕ

x 100 Ποσότητα
Βιδωτό πώμα για βίδα πινακίδας κυκλοφορίας

ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΙΦΟΝ.ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΛΕΥΚΑ

x 100 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες