Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υαλοταινία ενίσχυσης

Υαλοταινία ενίσχυσης,
ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 48ΜΜΧ90Μ

Αρ. είδους 0992500001

EAN 4024835834803

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υαλοταινία ενίσχυσης

Αρ. είδους 0992500001
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
Για γέμισμα γυψοσανίδων καθώς και για γεφύρωση οπών και ρωγμών
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Γέμισμα και τοποθέτηση γυψοσανίδων σε στεγνές εσωτερικές κατασκευές για τοίχους και οροφές και για εσωτερικούς σοβάδες με επιφάνειες από σκυρόδεμα, αεριομπετόν και ασβεστοπυριτικά τούβλα

Υλικό

Υαλοΐνα

Χρώμα

Λευκό

Πλάτος

48 mm

Μήκος

90 m

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σπάτουλα με βιδωτή λαβή

(ΕΠ) ΣΠΑΤΟΥΛΑ 150ΜΜ

Ιδανικό προϊόν για γέμισμα αρμών γυψοσανίδας. Η μύτη κατσαβιδιού Philips είναι κατάλληλη για γρήγορο βίδωμα.