Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή
Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή, αλουμίνιο/επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μαύρο, οδοντωτό
(ΕΠ) ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ ΜΑΥΡΑ 4,8Χ25
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τυφλό πριτσίνι πολλαπλών χρήσεων
Έγκριση πολεοδομίας για Ø 4,8
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 4,8 x 25,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 12,7-19,8 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,6 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,6 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 4,9-5,1 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 1600 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 2230 N |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια χιτωνίου | Μαύρο ανοδιωμένο |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Γαλβανιζέ |
Πρότυπα | WN 915 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Διάμετρος μανδρελιού (dm) | 2,7 mm |