Τυφλό πριτσίνι, μεγάλη επίπεδη κεφαλή
Τυφλό περτσ. πολλ. χρ. μεγ. θολ. κεφ. αλ./χάλυβα
ΤΥΦΛΑ ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ 4,8Χ25 ΦΑΡΔΙΑ ΡΟΔΕΛΑ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τυφλό περτσίνι πολλαπλών χρήσεων: Γενικής χρήσης χάρη στο μεγάλο εύρος μηκών σύσφιγξης
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 4,8 x 25 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 12,0-19,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 16,0 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 4,9-5,1 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 1500 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 2350 N |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Επιψευδαργυρωμένο |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Πρότυπα | WN 915 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Μεγάλη θολωτή κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!