Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Χωρίς εσωτερική κόλλα

Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 4,8Χ2,4ΜΜ

Αρ. είδους 07718048

EAN 4011231771757

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Χωρίς εσωτερική κόλλα

Αρ. είδους 07718048

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σε πυρήνα από χαρτόνι για σύστημα διανεμητή ORSY® 10


UL 224 (εκτός από τη διαφανή παραλλαγή)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Διάμετρος

4,8 mm

Διάμετρος (σε συρρίκνωση)

2,4 mm

Πάχος τοιχώματος επένδυσης μετά τη συρρίκνωση

0,43 mm

Διηλεκτρική αντοχή

20 kV/mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία συρρίκνωσης

90 to 200 °C

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 125 °C

Υλικό

Πολυολεφίνη

Επιβραδυντικό καύσης

Ναι

Μήκος

10 m

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σύστημα διανεμητή ORSY® 10 Για θερμοσυστελλόμενους εύκαμπτους σωλήνες

ΦΩΡΙΑΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΡΟΛΑ

x 1 Ποσότητα
Σχήμα αστεριού Για συστήματα διανεμητή στεγνού γυαλόχαρτου SPS

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ

x 1 Ποσότητα
Βάση μπομπίνας Για συστήματα διανεμητή στεγνού γυαλόχαρτου SPS

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΡΙΑΜΟ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες