Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεματικό καλωδίων από πολυαμίδιο με μεταλλική γλώσσα και πλαστική κεφαλή δεματικού

Δεμ. καλωδ. PA, μεταλ. ασφάλ., πλαστ. βυσμ. πέλμα
ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤΗ. ΑΓΚΙΣΤ.ΛΕΥΚ 4,8Χ201MM

Αρ. είδους 05022912

EAN 4011231434607

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεματικό καλωδίων από πολυαμίδιο με μεταλλική γλώσσα και πλαστική κεφαλή δεματικού

Αρ. είδους 05022912

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως 85 °C

Με έγκριση UL

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για αποτελεσματική εγκατάσταση σε λαμαρίνες, ράγες πολλαπλών προφίλ κ.λπ. με απλή πίεση του κουμπώματος στην οπή

Πλάτος ζώνης (B)

4,8 mm

Μήκος (L)

201 mm

Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης (Ø)

3,5-45 mm

Ελάχ. διάμετρος οπής διάτρησης

5,8 mm

Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

7,5 mm

Κατάλληλο για ελάχ. πάχος μεταλλικού φύλλου

2,2 mm

Κατάλληλο για μέγ. πάχος λαμαρίνας

3,7 mm

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 85 °C

Χρώμα

Φυσικό

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες