Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδυασμένη βίδα αυτοκοχλιοτόμησης με ροδέλα συγκράτησης

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, με ροδέλα
ΣΤΡΙΦΟΝΙ 4,8Χ19

Αρ. είδους 0129084819
EAN 4045989554843
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδυασμένη βίδα αυτοκοχλιοτόμησης με ροδέλα συγκράτησης

Αρ. είδους 0129084819

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα με ροδέλα στερέωσης, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (Α2Κ), σχήμα C, αιχμηρή μύτη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

19 mm

Διάμετρος ροδέλας (d2)

15 mm

ISO

10510

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Πάχος ροδέλας (h1)

1,6 mm

Μορφή

C

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS8

Ύψος κοπής (k1)

3 mm

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες