Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντατήρας για δεματικό καλωδίων από αλουμίνιο, για πλαστικά δεματικά καλωδίων

Εντατήρες για πλαστικά δεματικά καλωδίων
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΩΣ 4.8ΜΜ

Αρ. είδους 0502715016
EAN 4099618414183
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εντατήρας για δεματικό καλωδίων από αλουμίνιο, για πλαστικά δεματικά καλωδίων

Αρ. είδους 0502715016
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
Για τάνυση και κοπή πλαστικών δεματικών καλωδίων

Εύκολη και ευέλικτη χρήση


  • Σύσφιγξη και κοπή των δεματικών καλωδίων σε ένα βήμα

  • Έλεγχος αναλόγως της ζήτησης χάρη στις τέσσερεις προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις για τη δύναμη εφελκυσμού

  • Τα δεματικά καλωδίων κόβονται αυτόματα στην κεφαλή όταν επιτυγχάνεται η καθορισμένη δύναμη εφελκυσμού

  • Το άκρο του δεματικού που έχει κοπεί περιέχεται στον φορέα


Ασφαλής, άνετη και ξεκούραστη χρήση


  • Εφαρμόζει άνετα στο χέρι

  • Αποφεύγονται τα κοφτερά άκρα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για δεματικά καλωδίων

μέγ. 4,8 mm

Μήκος

165 mm

Ελάχ./μέγ. δύναμη εφελκυσμού

60-155 N

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Χρώμα

Κόκκινο, Μαύρο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

332,000 g

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα

ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΑΥΡΟΣ 4,8Χ360MM

Αξιόπιστο δεματικό καλωδίων για γρήγορη οργάνωση και συγκέντρωση καλωδίων και συρμάτων σε δέσμες
x 100 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες