Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα στερέωσης Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, TX
ΒΙΔΑ ΔΙΠΛ ΣΠΕΙΡ 4.8 WS8/TX25 Γ/Β M10X80

Αρ. είδους 0232310080

EAN 4045727451748

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ντίζα στερέωσης Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 0232310080

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με κεφαλή με υποδοχή και επίπεδο τμήμα για εξωτερικό μηχανικό κλειδί από το μέγεθος M8
  • Ευκολότερος χειρισμός κατά τη σύσφιγξη με κλειδί χάρη στο επίπεδο τμήμα για εξωτερικό μηχανικό κλειδί και την κεφαλή με υποδοχή TX από το μέγεθος M8
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x μήκος (d)

M10 x 80 mm

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Εσωτερική οδήγηση

TX25

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

8 mm

Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική)

47 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

20 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη C 6.3 TX (1/4 ιντσ.)

ΜΥΤΗ TX25 ΜΑΥΡΗ 1/4 L25MM

Κοντή σχεδίαση για τα όλα τα συνηθισμένα μεγέθη βιδών TX
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες