Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα στερέωσης Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, TX
ΒΙΔΑ ΔΙΠΛ ΣΠΕΙΡ 4.8 WS8/TX25 Γ/Β M10X140

Αρ. είδους 0232310140
EAN 4058794796889

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ντίζα στερέωσης Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 0232310140

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με κεφαλή με υποδοχή και επίπεδο τμήμα για εξωτερικό μηχανικό κλειδί από το μέγεθος M8
  • Ευκολότερος χειρισμός κατά τη σύσφιγξη με κλειδί χάρη στο επίπεδο τμήμα για εξωτερικό μηχανικό κλειδί και την κεφαλή με υποδοχή TX από το μέγεθος M8
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x μήκος (d)

M10 x 140 mm

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Εσωτερική οδήγηση

TX25

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

8 mm

Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική)

57 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

50 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη C 6.3 TX (1/4 ιντσ.)

ΜΥΤΗ TX25 ΜΑΥΡΗ 1/4 L25MM

Κοντή σχεδίαση για τα όλα τα συνηθισμένα μεγέθη βιδών TX
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες