Ντίζα στερέωσης Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, TX
ΝΤΙΖ/ΝΟ 4.8 WS8/TX25 A2K M10X260
Αρ. είδους 0232310260
EAN 4050642801479
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ευκολότερος χειρισμός κατά τη σύσφιγξη με κλειδί χάρη στο επίπεδο τμήμα για εξωτερικό μηχανικό κλειδί και την κεφαλή με υποδοχή TX από το μέγεθος M8
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M10 |
Μήκος | 260 mm |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4.8 |
Εσωτερική οδήγηση | TX25 |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 8 mm |
Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική) | 57 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 50 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!