Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βούρτσα χειρός Με κανάλι νερού και προσαρμογέα

Βούρτσα χειρός με κανάλι νερού
(ΕΠ) ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ 47X287M

Αρ. είδους 0891350204

EAN 4038898454274

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βούρτσα χειρός Με κανάλι νερού και προσαρμογέα

Αρ. είδους 0891350204
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
Βούρτσα καθαρισμού με εργονομική, άνετη λαβή και άνοιγμα διέλευσης νερού για αποτελεσματικό και απλό καθαρισμό όλων των επιφανειών.
  • Η διοχέτευση νερού εξασφαλίζει τη βέλτιστη κατανομή του νερού

  • Οι διαγώνια διευθετημένες τρίχες φτάνουν σε κάθε σημείο

  • Διαχωρισμένα άκρα τριχών έτσι ώστε οι βούρτσες να απορροφούν πολύ νερό

  • Καθαρισμός που δεν ταλαιπωρεί τη βαφή χάρη στις διαχωρισμένες και, κατά συνέπεια, μαλακές τρίχες
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

PP - Πολυπροπυλένιο

Υλικό των τριχών

Τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο - PBT

Χρώμα

Κόκκινο, Πράσινο

Μήκος

287 mm

Πλάτος

47 mm

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

50 °C

Σχεδίαση

Με διέλευση παροχής νερού και προσαρμογέα

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ειδικό ισχυρό καθαριστικό

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ SPECIAL 20L

Για αφαίρεση εξαιρετικά επίμονης βρομιάς σε επαγγελματικά οχήματα
x 1 Ποσότητα
Συσκευή καθαρισμού με αφρό για επαγγελματικά οχήματα

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 30L

Καθαρίζει μουσαμάδες, εξαρτήματα και σασί σε φορτηγά, λεωφορεία και κατασκευαστικά μηχανήματα γρήγορα και αποτελεσματικά
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό BMF για συνεργεία

BMF ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20L

Environmentally friendly cleaner for workshops, machinery and vehicles
x 1 Ποσότητα
Ισχυρό καθαριστικό ζαντών τροχών Για όλες τις βαμμένες και άβαφες ζάντες τροχών από ελαφριά μέταλλα και χάλυβα

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ 1000ML

Ισχυρό καθαριστικό ζαντών τροχών Για όλες τις βαμμένες και άβαφες ζάντες τροχών από ελαφριά μέταλλα και χάλυβα

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ 5L

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες