Μονωμένος σπιράλ σωλήνας με δυνατότητα κλεισίματος, διαιρεμένος
Σπιράλ μονωτικός σωλήνας, διαιρούμενος, ασφαλιζόμ.
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ4,7MM
Αρ. είδους 0771980004
EAN 4046777436082
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ακριβής επικάλυψη του σχισίματος του σωλήνα
- Αντίθετα από ότι συμβαίνει στους βασικούς διαιρεμένους σπιράλ σωλήνες.
- Χωρίς κενά στα σημεία κάμψης
Τα καλώδια και οι αγωγοί παραμένουν καθαρά και προστατευμένα
Ανθεκτικός στις αλκοόλες, τα γράσα, τα ορυκτέλαια, τα καύσιμα ντίζελ και τη βενζίνη
Φύλλα δεδομένων(X)
Π.χ. διαμέρισμα κινητήρα, αμάξωμα, εσωτερικό οχημάτων, κατασκευή μηχανημάτων/συσκευών, ηλεκτρικοί πίνακες, προστατεύει την καλωδίωση του οχήματος από θερμότητα, υγρασία, χημικές ουσίες και την υπεριώδη ακτινοβολία.
Χρώμα | Μαύρο |
Ονομαστικό πλάτος | 4,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος | 7,1 mm |
Εσωτερική διάμετρος | 4,7 mm |
Σχεδίαση | Κομμένο |
Αναφλεξιμότητα | Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το UL94 V2 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 105 °C |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |