Σωλήνας αγωγού καλωδίων φρένων αυτοκινήτων το προϊόν πωλείται με το μέτρο, σε κουλούρα
Σωλήνας αγωγού καλωδίων φρένων
ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΣΙΔΕΡΕΝ.4,75ΜΜ
Αρ. είδους 08890475
EAN 4038898367987
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα τα υλικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του οχήματος.
- Οι συνδυασμένες σχεδιάσεις (π.χ. πολυαμίδιο χάλυβα με κράμα χαλκού-νικελίου) δεν επιτρέπονται!
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος | 4,75 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Πάχος τοιχωμάτων σωλήνα | 0,70 mm |
Επιφάνεια | Φθοριούχο πολυβινύλιο |
Πάχος επικάλυψης | 25 µm |
Μήκος | 5 m |