Δεματικό καλωδίων από πολυαμίδιο για τοποθέτηση σε μία οπή
Δεματικό καλωδίων PA για τοποθέτηση σε μία οπή
ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤ.ΑΝΤ.ΜΑΥΡΟΣ 4,6X279
Αρ. είδους 05023410
EAN 4011231434683
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικό δεματικό καλωδίων με εισαγωγή υπό γωνία 90°
- Η τοποθέτηση σε μία οπή γίνεται χωρίς βίδες ή κόλλα
- Χωρίς έξοδα για πρόσθετα εξαρτήματα στερέωσης
Ασφαλές κράτημα στις δέσμες καλωδίων
Το δεματικό διαθέτει εσωτερική οδόντωση
Γρήγορο και απλό πέρασμα των καλωδίων
Λυγισμένα άκρα δεματικού καλωδίων
Δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία συναρμολόγησης
Εφαρμόζεται με το χέρι
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατασκευή οχημάτων, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συνεργεία αυτοκινήτων και συνεργεία εργοστασίων
Πλάτος ζώνης (B) | 4,6 mm |
Μήκος (L) | 279 mm |
Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης (Ø) | 1,6-76 mm |
Ελάχ. διάμετρος οπής διάτρησης | 5,1 mm |
Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,4 mm |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 85 °C |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Χρώμα | Μαύρο |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 001 997 8390 |