Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρίκος καλωδίων σύσφιγξης, σχήμα δακτυλίου Με μόνωση πολυαμιδίου

Ακροδ. σύσφιγξης καλωδ., μονωμένος, δακτυλ. σχήμα
ΦΙΣΑΚΙ ΔΙΧΑΛ.46237CU J2N M8 16,0SMM

Αρ. είδους 0967416008
EAN 4056807773681

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επεκταμένο χιτώνιο μόνωσης


Δυνατότητα χρήσης εναρμονισμένων αγωγών με ισχυρότερη μόνωση πυρήνα χωρίς πρόβλημα.



Σύστημα εύκολης εισαγωγής "Easy Entry"


Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής εισαγωγή του αγωγού



Πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας


Κατάλληλο για χρήση σε περίπτωση μεταβαλλόμενων φορτίων και διακυμάνσεων της θερμοκρασίας



Διαθέτει πιστοποίηση κατά UL (0,5-6,0 mm²)

Ανακοίνωση

Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (δοκιμάζοντας να το αφαιρέσει με τράβηγμα, εάν χρειάζεται).

Δακτυλιοειδές σχήμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46237

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χάλκινους αγωγούς με λεπτούς και εξαιρετικά λεπτούς χάλκινους κλώνους

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

16-16 mm²

Χρώμα

Μπλε

Οπή φλάντζας

M8

Μήκος

40,5 mm

Μέγ. ονομαστική τάση

600 V

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

105 °C

Υλικό

Χαλκός

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Μονωτικό υλικό

Νάιλον

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο σύσφιξης Για μονωμένους συνδέσμους

ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤ.ΜΟΝ.ΣΥΝΔΕΣ.10-16MM

Κορυφαίο χειροκίνητο εργαλείο σύσφιγξης καλωδίων που κατασκευάζεται στη Γερμανία
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες