Κρίκος καλωδίων σύσφιγξης, σχήμα δακτυλίου Με μόνωση πολυαμιδίου
Ακροδ. σύσφιγξης καλωδ., μονωμένος, δακτυλ. σχήμα
ΦΙΣΑΚΙ ΔΙΧ. 46237CU J2N M10-10,0SMM
Αρ. είδους 0967410010
EAN 4056807773643

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επεκταμένο χιτώνιο μόνωσης
Δυνατότητα χρήσης εναρμονισμένων αγωγών με ισχυρότερη μόνωση πυρήνα χωρίς πρόβλημα.
Σύστημα εύκολης εισαγωγής "Easy Entry"
Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής εισαγωγή του αγωγού
Πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας
Κατάλληλο για χρήση σε περίπτωση μεταβαλλόμενων φορτίων και διακυμάνσεων της θερμοκρασίας
Διαθέτει πιστοποίηση κατά UL (0,5-6,0 mm²)
Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (δοκιμάζοντας να το αφαιρέσει με τράβηγμα, εάν χρειάζεται).
Δακτυλιοειδές σχήμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46237
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χάλκινους αγωγούς με λεπτούς και εξαιρετικά λεπτούς χάλκινους κλώνους
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 10-10 mm² |
Χρώμα | Κόκκινο |
Οπή φλάντζας | M10 |
Μήκος | 38 mm |
Μέγ. ονομαστική τάση | 600 V |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 105 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Μονωτικό υλικό | Νάιλον |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!