Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σχήμα περόνης Με μόνωση πολυαμιδίου
Ακροδ. σύσφιγξης καλωδ., μονωμένος, διχαλ. σχήμα
ΦΙΣΑΚΙ ΔΙΧΑΛ.46237 CU J2N M4 2,5MM²
Αρ. είδους 0967401154
EAN 4024835050609

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επεκταμένο χιτώνιο μόνωσης
Δυνατότητα επεξεργασίας εναρμονισμένων αγωγών με ισχυρότερη μόνωση πυρήνα χωρίς πρόβλημα.
Εύκολη εισαγωγή "Easy Entry"
Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής εισαγωγή του αγωγού.
Πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας
Κατάλληλο για χρήση σε περιπτώσεις που υπάρχουν μεταβαλλόμενα φορτία και διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (δοκιμάζοντας να το αφαιρέσει με τράβηγμα, εάν χρειάζεται).
Σχήμα περόνης, σύμφωνα με το DIN 46237/C
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χάλκινους αγωγούς με λεπτούς και εξαιρετικά λεπτούς χάλκινους κλώνους
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 1,5-2,5 mm² |
Χρώμα | Μπλε |
Οπή φλάντζας | M4 |
Μήκος | 18 mm |
Μέγ. ονομαστική τάση | 600 V/AC |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 105 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Μονωτικό υλικό | PA - Πολυαμίδιο |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!