Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος προέκτασης με συγκόλληση
Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος προέκτασης, αναγνώρισης UL
ΘΕΡΜ.ΦΙΣΑΚΙ ΜΠΛΕ 4,5MM
Αρ. είδους 05559232
EAN 4011231456944
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ημιδιαφανείς θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες για απλή οπτική παρακολούθηση της σύνδεσης
Πρέπει να αποφεύγετε την τοπική υπερθέρμανση των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Συνδέσεις ανθεκτικές στη σκόνη και την υγρασία
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 2,0-4,0 mm² |
Μέγ. διάμετρος δέσμης | 4,5 mm |
Χρώμα | Μπλε |
Διηλεκτρική αντοχή | 2 kV/mm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -55 to 125 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία συρρίκνωσης | 500 °C |
Μήκος | 42 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!