Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μυτοτσίμπιδο DIN ISO 5745

Μυτοτσίμπιδο DIN ISO 5745
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔ.ΓΩΝ.45 DIN/ISO5745 200MM

Αρ. είδους 071501 569
EAN 4050382275165

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μυτοτσίμπιδο DIN ISO 5745

Αρ. είδους 071501 569
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
  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια

  • Μακριά λεπίδα κατάλληλη και για πιο χοντρά καλώδια

  • Λεπίδες: Πρόσθετη επαγωγική σκλήρυνση

  • Επιφάνεια: Πλήρως γυαλισμένη και στεγανοποιημένη με διαφανές βερνίκι

  • Επικαλύψεις λαβής: PVC, διπλής εμβάπτισης

  • Σύνδεσμος: Σύνδεσμος επικάλυψης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων και καλωδίων

Μήκος (L)

200 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

8 in

Μήκος σιαγόνων (L3)

72 mm

Πάχος σιαγόνων (T1)

11 mm

Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4)

4 mm

Πλάτος σιαγόνων (W3)

20 mm

Πάχος άκρων σιαγόνας (T2)

3 mm

Επιφάνεια

Με λάκα

Υλικό

Χάλυβας

Υλικό λαβής

Πολυβινυλοχλωρίδιο

Σχεδίαση

Με διπλή εμβύθιση

Γωνία σιαγόνων

40 Degree

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες