Κωνικό γρασαδοράκι Σχήμα γωνίας 45°, DIN 71412, σχήμα B, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
DIN 71412, επιψευδ. χάλυβας, σχήμα B 45°, τετράγ.
(ΕΠ)ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙ 45° DIN71412 M8X1,25
Αρ. είδους 0986515
EAN 4011231917889
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κωνικό αρσενικό σπείρωμα, αυτοασφαλιζόμενο
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μορφή | B, H2, Τετράγωνης κοπής |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M8 x 1,25 |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 8 mm |
Μήκος (l1) | 20 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg) | 5,5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 9 mm |
Πρότυπα | DIN 71412 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!