Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακό κλειδί σωλήνων Σουηδικού τύπου, γωνία 45°

Κλειδί σωλήνων, γωνία 45 μοιρών
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 45°

Αρ. είδους 071406 55

EAN 4011231708708

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γωνιακό κλειδί σωλήνων Σουηδικού τύπου, γωνία 45°

Αρ. είδους 071406 55
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
  • Αδιαβάθμητη ρύθμιση, στερεώνεται με στεγανοποιητικό δακτύλιο προσαρμογής

  • Οδόντωση στην κεφαλή με κατεύθυνση αντίθετη από τη φορά περιστροφής για βέλτιστη, υψηλής αντοχής συγκράτηση

  • Οδόντωση με επαγωγική σκλήρυνση για εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σωλήνες, παξιμάδια, επίπεδα τεμάχια εργασίας

Μέγ. διάμετρος σωλήνα σε ίντσες

1 in

Εύρος συγκράτησης

35 mm

Μήκος (L)

314 mm

Πλάτος σιαγόνας σύσφιγξης (B)

22 mm

Πάχος σιαγόνων (C)

13 mm

DIN

5234

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Χρώμα

Κόκκινο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες