Βίδα με κρίκο με σπείρωμα ξυλόβιδας
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με σπείρωμα ξυλόβιδας
ΒΙΔΩΤΟΙ ΚΡΙΚΟΙ 4,4X30MM A2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,4 mm |
Εσωτερική διάμετρος κρίκου (d2) | 14 mm |
Εξωτερική διάμετρος κρίκου (d3) | 22,8 mm |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Μήκος σπειρώματος | 18 mm |
Πάχος κρίκου (s1) | 4,4 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |