Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.2

Eργαλειοθήκη συστήματος 4.4.2
ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.2 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΝΗ

Αρ. είδους 5581021000

EAN 4046777079159

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.2

Αρ. είδους 5581021000
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
Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα

Συμβατή και ευέλικτη χάρη στις διαστάσεις του πλέγματος


  • Επιτρέπει την προσαρμογή των περιεχομένων για διάφορες εφαρμογές

  • Η θήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κιβώτια εργαλειοθηκών ORSY®BULL και σε εσωτερικό εξοπλισμό οχημάτων


Δυνατότητα συνδυασμού πολλών εργαλειοθηκών


Οι ενσωματωμένες ράγες και τα στοιχεία σύνδεσης επιτρέπουν τον συνδυασμό πολλών εργαλειοθηκών και την ασφαλή μεταφορά του εξοπλισμού.



Με πολλά λειτουργικά στοιχεία


  • Η ενσωματωμένη στεγανοποίηση από ελαστομερές υλικό προστατεύει τα περιεχόμενα από τη βροχή

  • Απλό άνοιγμα και κλείσιμο με χωνευτές λαβές

  • Πεδίο για αυτοκόλλητες ή συρόμενες ετικέτες


Μεγάλη άνεση


  • Σχεδίαση με μεγάλη λαβή

  • Ενσωματωμένα μαλακά στοιχεία και μεγάλη ακτίνα περιστροφής για λιγότερη πίεση στα χέρια και τον καρπό

  • Η λαβή αντέχει σε βάρος έως 60 kg


Η εργαλειοθήκη συστήματος έχει βραβευτεί με τα τρία κορυφαία βραβεία σχεδίασης:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF - Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διαστάσεις συστήματος

4.4.2

Πλάτος

370 mm

Βάθος

278 mm

Ύψος

140 mm

Υλικό

ABS

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1602,000 g

Πλάτος x βάθος x ύψος (εσωτερική διάσταση)

335 x 231,25 x 108 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ORSY ΚΑΣΕΤΙΝΩΝ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργαλειοθήκες συστήματος ORSY® σε μεγέθη 8.4, 4.4 και ORSY®BULL
x 1 Ποσότητα
Ένθετο συστήματος, πλέγμα από αφρώδες υλικό πιάστε και τραβήξτε έξω τους κύβους από αφρώδες υλικό για να τους τοποθετήσετε γύρω από τα αντικείμενα

ΑΦΡΩΔ. ΕΝΘΕΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΣ SYSKO 4.4.2