Συλλογή συστήματος 4.4.1, μονό γαλλικό κλειδί VDE 9 τεμάχια
Μονό γαλλικό κλειδί, σετ VDE 4.4.1, 9 τμχ.
ΣΕΤ ΜΟΝΟΝΩΝ ΚΛΕΙΔ. VDE 19 TEM 4.4.1
Αρ. είδους 0965905426
EAN 4065746413831
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμβατότητα με όλα τα προϊόντα των σειρών συστημάτων ORSY
Ομοιόμορφες διαστάσεις πλέγματος
Ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα
Ένθετο από υψηλής ποιότητας πλαστικό με ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα για βελτιωμένη αντοχή, σταθερότητα και εύκολο καθάρισμα
Βρίσκετε τα κατάλληλα εργαλεία γρήγορα και εύκολα
Τα μεγέθη των εργαλείων αναγράφονται στο ένθετο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Προϊόν κατάλληλο για τις σειρές συστημάτων ORSY (π.χ. εργαλειοθήκη συστήματος, τροχήλατος εργαλειοφόρος, κιβώτια ORSY®BULL, σχάρες ORSY)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 9 Stck(pcs) |
Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού | 4.4.1 |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 346 x 38 x 335 mm |
Διακόσμηση | Εμφάνιση άνθρακα |
ΓΕΡΜ ΚΛΕΙΔΙ VDE ΜΟΝΩΜ DIN7446 1000V 8MM
ΓΕΡΜ ΚΛΕΙΔΙ VDE ΜΟΝΩΜ DIN7446 1000V 10MM
ΓΕΡΜ ΚΛΕΙΔΙ VDE ΜΟΝΩΜ DIN7446 1000V 12MM
OPNENDWRNCH-VDE-WS14-1000V
ΓΕΡΜ ΚΛΕΙΔΙ VDE ΜΟΝΩΜ DIN7446 1000V 17MM
OPNENDWRNCH-VDE-WS18-1000V
ΓΕΡΜ ΚΛΕΙΔΙ VDE ΜΟΝΩΜ DIN7446 1000V 19MM