Ένθετο συστήματος 4.4.1, κλειδί με καρυδάκια TX 1/2 ίντσας
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΧ 1/2 INCH 4.4.1
Αρ. είδους 0955905207
EAN 4056807712673
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμβατό με όλα τα προϊόντα του κόσμου των συστημάτων ORSY
Ομοιόμορφες διαστάσεις πλέγματος
Ελκυστικό φινίρισμα άνθρακα
Ένθετο από υψηλής ποιότητας πλαστικό με ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα για βελτιωμένη ανθεκτικότητα, σταθερότητα και εύκολο καθάρισμα
Βρίσκετε τα κατάλληλα εργαλεία γρήγορα και εύκολα
Τα μεγέθη των εργαλείων είναι τυπωμένα στο ένθετο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τη σειρά συστημάτων ORSY (π.χ. βαλίτσα συστήματος, τροχήλατος εργαλειοφόρος, κιβώτια ORSY®BULL, ράφια ORSY)
Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού | 4.4.1 |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 231 x 38 x 335 mm |
Διακόσμηση | Εμφάνιση άνθρακα |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!