Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή συστήματος 4.4.1, κλειδί με καρυδάκι διπλής ένωσης, διεξαγωνικό

Σετ κλειδιού με καρυδάκι διπλής ένωσης, διεξαγωνικό 4.4.1, 6 τμχ.
ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ -ΚΑΡΥΔΑΚΙ 8-19ΜΜ 4.4.1 6ΤΕΜ

Αρ. είδους 0965905408

EAN 4061975196491

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συλλογή συστήματος 4.4.1, κλειδί με καρυδάκι διπλής ένωσης, διεξαγωνικό

Αρ. είδους 0965905408
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
6 τεμάχια

Συμβατό με όλα τα προϊόντα συστημάτων ORSY


Ομοιόμορφες διαστάσεις πλέγματος



Ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα


Ένθετο από υψηλής ποιότητας πλαστικό με ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα για βελτιωμένη αντοχή, σταθερότητα και εύκολο καθάρισμα



Βρίσκετε τα κατάλληλα εργαλεία γρήγορα και εύκολα


Τα μεγέθη των εργαλείων αναγράφονται στο ένθετο.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για συστήματα ORSY (π.χ. βαλίτσα συστήματος, τροχήλατος εργαλειοφόρος, κιβώτια ORSY®BULL, ράφια ORSY)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

6 Stck(pcs)

Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού

4.4.1

Πλάτος x ύψος x βάθος

231 x 38 x 335 mm

Διακόσμηση

Εμφάνιση άνθρακα

Περιλαμβάνεται το Συλλογή συστήματος 4.4.1, κλειδί με καρυδάκι διπλής ένωσης, διεξαγωνικό:
System insert dbl-jnt skt wrnch set 4.4.1
0 x
System insert dbl-jnt skt wrnch set 4.4.1

SYSINRT-F.0965905408

Περιγραφή: Empty, for assortment, art. no. 0965905408
Ποσότητα: 0 x
1 x
Κλειδί με καρυδάκι διπλής ένωσης

ΔΙΠΛΟ ΣΠΑΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 8Χ9MM

Περιγραφή:
8 x 9 mm
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κλειδί με καρυδάκι διπλής ένωσης

ΔΙΠΛΟ ΣΠΑΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 10Χ11ΜΜ

Περιγραφή:
10 x 11 mm
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κλειδί με καρυδάκι διπλής ένωσης

ΔΙΠΛΟ ΣΠΑΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 12Χ13ΜΜ

Περιγραφή:
12 x 13 mm
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κλειδί με καρυδάκι διπλής ένωσης

ΔΙΠΛΟ ΣΠΑΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 14Χ15ΜΜ

Περιγραφή:
14 x 15 mm
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κλειδί με καρυδάκι διπλής ένωσης

ΔΙΠΛΟ ΣΠΑΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 16Χ18MM

Περιγραφή:
16 x 18 mm
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κλειδί με καρυδάκι διπλής ένωσης

ΔΙΠΛΟ ΣΠΑΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 17Χ19ΜΜ

Περιγραφή:
17 x 19 mm
Ποσότητα: 1 x