Συλλογή συστήματος 4.4.1, κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας 16 τεμάχια
Συλλ. κλειδί-καρυδ. 3/8 ίντσας 4.4.1, 16 τμχ.,
ΣΕΤ ΚΑΣΤ. ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8 ΕΞΑΓ.4.4.1 16TEM
Αρ. είδους 0965905102
EAN 4056807766850


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμβατό με όλα τα προϊόντα συστημάτων ORSY
Ομοιόμορφες διαστάσεις πλέγματος
Ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα
Ένθετο από υψηλής ποιότητας πλαστικό με ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα για βελτιωμένη αντοχή, σταθερότητα και εύκολο καθάρισμα
Βρίσκετε τα κατάλληλα εργαλεία γρήγορα και εύκολα
Τα μεγέθη των εργαλείων αναγράφονται στο ένθετο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για συστήματα ORSY (π.χ. βαλίτσα συστήματος, τροχήλατος εργαλειοφόρος, κιβώτια ORSY®BULL, ράφια ORSY)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 16 Stck(pcs) |
Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού | 4.4.1 |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 231 x 38 x 335 mm |
Διακόσμηση | Εμφάνιση άνθρακα |
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW 8MM
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW 9 MM
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 10ΜΜ
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW11MM
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW 12ΜΜ
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8 SW 13MM
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW15MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8SW 17MM
ΚΑΡ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW19ΜΜ

SYSINRT-F.095905102