Συλλογή συστήματος 4.4.1, πόντα ολίσθησης και εργαλείο για κρούση 14 τεμάχια
Πόντες ολίσθησης, εργαλεία για κρούση 4.4.1, 14,
ΣΕΤ ΑΦ.ΘΗΚΗ 4.4.1 ΠΟΝΤ.-ΖΟΥΜΠ.-ΚΑΛ. 14Τ
Αρ. είδους 0965905701
EAN 4056807712642
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμβατότητα με όλα τα προϊόντα της σειράς συστημάτων ORSY
Ομοιόμορφες διαστάσεις πλέγματος
Ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα
Ένθετο από υψηλής ποιότητας πλαστικό με ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα για βελτιωμένη αντοχή, σταθερότητα και εύκολο καθάρισμα
Βρίσκετε τα κατάλληλα εργαλεία γρήγορα και εύκολα
Τα μεγέθη των εργαλείων αναγράφονται στο ένθετο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τη σειρά συστημάτων ORSY (π.χ. βαλίτσα συστήματος, τροχήλατος εργαλειοφόρος, κιβώτια ORSY®BULL, ράφια ORSY)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 14 Stck(pcs) |
Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού | 4.4.1 |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 231 x 38 x 335 mm |
Διακόσμηση | Εμφάνιση άνθρακα |
ΚΟΠΙΔΙ ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ 4ΜΜ
DRFTPNCH-1-L120MM
(ΕΠ) ΖΟΥΜΠΑΣ ΝΟ 3 120ΜΜ
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ2MM L150MM
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ3MM L150MM
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ4MM L150MM
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ5MM L150MM
ΖΟΥΜΠΑΣ 6MM L150MM
ΖΟΥΜΠΑΣ 8MM L150MM
ΕΙΔΙΚΟ ΖΟΥΜΠΑΔΑΚΙ OPEL
ΑΦΡΩΔΗΣ ΘΗΚΗ 4.4.1 ΣΚΑΡΠΕΛΩΝ-ΠΟΝΤΩΝ