Συλλογή συστήματος 4.4.1, γερμανοπολύγωνο κλειδί 11 τεμάχια
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά, σετ 4.4.1, 11 τμχ.,
ΣΕΤ ΓΕΡΜ/ΓΩΝΑ ΜΕΤΡΙΚΑ 8-22ΜΜ 4.4.1 11ΤΕΜ


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμβατότητα με όλα τα προϊόντα της σειράς συστημάτων ORSY
Ομοιόμορφες διαστάσεις πλέγματος
Ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα
Ένθετο από υψηλής ποιότητας πλαστικό με ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα για βελτιωμένη αντοχή, σταθερότητα και εύκολο καθάρισμα
Βρίσκετε τα κατάλληλα εργαλεία γρήγορα και εύκολα
Τα μεγέθη των εργαλείων αναγράφονται στο ένθετο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για συστήματα ORSY (π.χ. βαλίτσα συστήματος, τροχήλατος εργαλειοφόρος, κιβώτια ORSY®BULL, ράφια ORSY)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 11 Stck(pcs) |
Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού | 4.4.1 |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 231 x 38 x 335 mm |
Διακόσμηση | Εμφάνιση άνθρακα |

ΑΦΡΩΔ ΘΗΚ 4.4.1 ΚΕΝΗ ΓΙΑ 0965905403
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες