Τσάντα εργαλείων, ανοιχτή, με πλαστική βάση
Τσάντα εργαλείων, ανοιχτή
ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛ.ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΑΝΩ 440Χ250Χ360ΜΜ
Αρ. είδους 0715930222
EAN 4046777991802
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ο ιμάντας ώμου αφαιρείται εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη εργαλείων
- Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες εργαλείων
- Ελαστικές λωρίδες για στυλό και εργαλεία
- Επενδεδυμένη λαβή μεταφοράς
- Κατασκευάζεται από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας (ντενιέ 1680)
Τα εργαλεία που εμφανίζονται στην εικόνα δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος x πλάτος x ύψος | 440 x 250 x 360 mm |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Χρώμα | Μαύρο, Γκρι |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 15 kg |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2830,000 g |
Ελάχ./μέγ. μήκος ιμάντα ώμου | 850-1400 mm |
Ελάχ. μήκος ιμάντα ώμου | 850 mm |
Μέγ. μήκος ιμάντα ώμου | 1400 mm |