Τσάντα εργαλείων με πλαστική βάση
Τσάντα εργαλείων με πλαστική βάση και ιμάντα ώμου
ΥΦΑΣΜ.ΤΣΑΝΤ.ΕΡΓΑΛ.ΠΛΑΣΤ.ΒΑΣΗ 440Χ250Χ340
Αρ. είδους 0715930223
EAN 4058794055511
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ο ιμάντας ώμου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη εργαλείων.
- Ένθετες τσέπες από πολυεστέρα για εργαλεία, εσωτερικά και εξωτερικά
- Ταινία από καουτσούκ εξωτερικά για στυλό και μικρά κατσαβίδια
- Άνετη δερμάτινη λαβή μεταφοράς
- Κατασκευάζεται από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας (ντενιέ 1680)
Τα εργαλεία που φαίνονται στην εικόνα δεν περιλαμβάνονται.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος x πλάτος x ύψος | 440 x 250 x 340 mm |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Χρώμα | Μαύρο, Γκρι |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 12 kg |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1980,500 g |
Ελάχ./μέγ. μήκος ιμάντα ώμου | 850-1400 mm |
Ελάχ. μήκος ιμάντα ώμου | 850 mm |
Μέγ. μήκος ιμάντα ώμου | 1400 mm |