Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τσάντα εργαλείων με αλουμινένιες ακμές

Τσάντα εργαλείων με αλουμινένιες ακμές
ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΣ.ΜΕ ΓΩΝ.ΑΛΟΥΜ.440Χ230Χ340ΜΜ

Αρ. είδους 0715930232

EAN 4046777992090

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τσάντα εργαλείων με αλουμινένιες ακμές

Αρ. είδους 0715930232
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
Οι ανθεκτικές αλουμινένιες ακμές προστατεύουν την τσάντα από ζημιές
  • Πολύ ευρύχωρο κύριο διαμέρισμα για εργαλεία και μηχανήματα

  • Πολλές θήκες από πολυεστέρα

  • Πολλοί εσωτερικοί ελαστικοί ιμάντες για εργαλεία

  • Άνετη λαβή μεταφοράς με επένδυση από καουτσούκ

  • Ταινία από καουτσούκ στην εξωτερική πλευρά για πείρους και μικρά κατσαβίδια

  • Ο ιμάντας ώμου αφαιρείται εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη εργαλείων.
Ανακοίνωση

Τα εργαλεία που φαίνονται στην εικόνα δεν περιλαμβάνονται.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευές, εγκαταστάσεις, επισκευές, βιομηχανία, μαστορέματα κ.λπ.

Μήκος x πλάτος x ύψος

440 x 230 x 340 mm

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Χρώμα

Μαύρο, Γκρι

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

15 kg

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2960,000 g

Ελάχ./μέγ. μήκος ιμάντα ώμου

850-1400 mm

Ελάχ. μήκος ιμάντα ώμου

850 mm

Μέγ. μήκος ιμάντα ώμου

1400 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες