Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα λαβής επίπλου

Βίδα λαβής επίπλου
ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΠΟΜΟΛΑ 422

Αρ. είδους 027524 22

EAN 4011231317900

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα λαβής επίπλου

Αρ. είδους 027524 22

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για την τοποθέτηση λαβών επίπλων με σπείρωμα σύνδεσης M4 και συνδυασμό υποδοχών
  • Πλήρες σπείρωμα Μ4

  • Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος

  • Επίπεδη κεφαλή διαμέτρου 9,5 mm με συνδυασμό απλής και σταυρωτής υποδοχής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

22 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Ονομαστική διάμετρος

4 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2+εγκοπή

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες