Καρφί τοποθετούμενο χειροκίνητα με πόντα με μικρό κολάρο
Καρφί τοποθετ. χειροκίν. με πόντα, με μικρό κολάρο
ΚΑΡΦΙ Φ4Χ18MM ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΛΑΡΟ
Αρ. είδους 02324 18
EAN 4011231285407
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για την τοποθέτηση σφιγκτήρων σε ημιτελή δάπεδα από σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή δομικά υλικά με κρουστική στερέωση
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Διάμετρος κολάρου (D) | 8 mm |
Μήκος (L) | 18 mm |
Μέγ. πάχος υλικού στερέωσης | 6 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d) | 4 mm |
Ύψος κοπής (h) | 8 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!