Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία στεγανοποίησης αγωγού εξαερισμού για τη στεγανοποίηση αγωγών εξαερισμού και συστημάτων εξαγωγής αέρα

Ταινία στεγανοποίησης αγωγών εξαερισμού
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 4Χ15ΜΜ

Αρ. είδους 087691504

EAN 4011231803304

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία στεγανοποίησης αγωγού εξαερισμού για τη στεγανοποίηση αγωγών εξαερισμού και συστημάτων εξαγωγής αέρα

Αρ. είδους 087691504

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δεν περιέχει σιλικόνη

Ανακοίνωση

Το υλικό δεν περιέχει σιλικόνη. Ωστόσο, για να διασφαλίζεται η εκτύλιξη της κολλητικής ταινίας ξετυλίγεται, πρέπει να χρησιμοποιείται σιλικόνη ως ουσία διαχωρισμού μεταξύ των επιμέρους στρώσεων.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών

Χρώμα

Γκρι

Πάχος

4 mm

Πλάτος

15 mm

Μήκος ρολού

20 m

Αυτοκόλλητη βάση

Τήγμα φυσικού καουτσούκ

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-30 to 80 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Κατηγορία δομικών υλικών

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

Σύμφωνα με το DIN 4102, σύμφωνα με το πιστοποιητικό δοκιμής 230008667

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει κασσίτερο (< 0,1 %)

Ναι

SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 %

Ναι

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Δεν περιέχει διαλύτες (< 1 %)

Ναι

Δεν περιέχει πλαστικοποιητές υδρογονανθράκων (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει αλογονωμένες διογκωτικές ουσίες (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει κόκκους υλικού από άχρηστα ελαστικά

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ταινία στεγανοποίησης βουτυλίου

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓ.ΒΟΥΤΙΛΙΟ ΓΚΡΙ50X0,7X15M

Ταινία δύο στρωμάτων από βουτυλικό καουτσούκ για μόνιμη και αεροστεγή σφράγιση μετωπικών και επικαλυπτόμενων ενώσεων σε αεραγωγούς, σπειροειδών σωλήνων με ραφή επικάλυψης και εύκαμπτων σωλήνων σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες