Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρφί τοποθετούμενο χειροκίνητα με πόντα Με μεγάλο κολάρο

Καρφί τοποθετ. χειροκίν. με πόντα, μεγάλο κολάρο
ΚΑΡΦΙ Φ4Χ14ΜΜ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΑΡΟ

Αρ. είδους 023210414
EAN 4011231285247

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με μεγάλο κολάρο
  • Για την τοποθέτηση σφιγκτήρων σε ημιτελή δάπεδα από σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή δομικά υλικά με κρουστική στερέωση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Διάμετρος κολάρου (D)

10 mm

Μήκος (L)

14 mm

Μέγ. πάχος υλικού στερέωσης

2 mm

Διάμετρος κεφαλής (d)

4 mm

Ύψος κοπής (h)

8 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο τοποθέτησης καρφιών Για καρφί τοποθετούμενο χειροκίνητα με πόντα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ (ΖΟΥΜΠΑΣ) ΓΙΑ ΚΑΡΦΙ Φ4

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες