Βίδα μαστού
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με αιχμή διάτρησης
(ΕΠ) ΝΟΒ/ΔΑ 4Χ13
Αρ. είδους 018558613
EAN 4058794276640
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με αιχμή διάτρησης
Για εφαρμογή σε πλαστικά προφίλ με μεταλλική ενίσχυση
Απευθείας τοποθέτηση χωρίς προδιάτρηση
Ακριβές βίδωμα με σφαιρική εσοχή κάτω από την κεφαλή που απορροφά τις μηχανικές τάσεις
Ακριβές κεντράρισμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 13 mm |
Διάμετρος λαβής (d2) | 8,6 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 11 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 7,6 mm |
Κατάλληλο για προφίλ | Kömmerling |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 4,2 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 12,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |