Βίδα μαστού
Επιψευδαργυρ. χάλυβας, πλαστ. κεφ., άκρο με σπείρ.
(ΕΠ) ΝΟΒ/ΔΑ 4,1Χ10
Αρ. είδους 0185586010
EAN 4058794180886
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με πλαστική κεφαλή και άκρο με σπείρωμα
Για εφαρμογή σε πλαστικά προφίλ
Απευθείας τοποθέτηση χωρίς προδιάτρηση
Ακριβές βίδωμα με σφαιρική εσοχή κάτω από την κεφαλή που απορροφά τις μηχανικές τάσεις
Ακριβές κεντράρισμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,1 mm |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος λαβής (d2) | 8,6 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 11 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 7,5 mm |
Κατάλληλο για προφίλ | Kömmerling |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | Πλαστική κεφαλή και άκρο με σπείρωμα |