Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεντεσές ανοιγόμενης πόρτας

Μεντεσές επίπλου με κοντά τμήματα πίρων
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 40X60X1.5MM A2

Αρ. είδους 5176053011
EAN 4056807168913

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με κοντά τμήματα κυλίνδρων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Μήκος

60 mm

Πλάτος

40 mm

Πάχος υλικού

1,5 mm

Αριθμός οπών ανά πλευρά

3 Stck(pcs)

Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας

4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες